COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC3313-07F035 | CPC3313-07F035
GigaSPEED XL GS8E 10/100BASE-T 2 X 3 & 1 X 4 Crossover échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste rouge, 35 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC3313-07F035  | CPC3313-07F035
Nº PIÈCE  MM35-AV7E-03-X
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La fiche de conception brevetée, le cordon amélioré de calibre 24 et le procédé de fabrication unique assurent une très haute performance électrique avec une faible variabilité
  • La protection anti-accrocs améliorée offre une protection maximale contre les accrochages au cours des déplacements et des réarrangements
  • Peut supporter des vitesses de ligne réseau supérieures à 1 Gbps
  • Se qualifie pour la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 35 FT. | 10,67 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT