COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC5562-03F015 | CPC5562-03F015
AWG 24, 1 paire échoués, ensemble des câbles avec 110 terminaisons Cat 6 VisiPatch T568A câblage 4,5 mètres couleur gris comcode  : CPC5562-03F015

Nº PIÈCE FAB.  CPC5562-03F015  | CPC5562-03F015
Nº PIÈCE  VV15-LU7-09-1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

U/UTP Patch Cord
Longueur du cordon  : 15 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : Connecteur de VisiPatch A et B
Veste couleur  : Gris foncé
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Type de conducteur  : toronné
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 200 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 4 lbf (18 N) minimum
Câblage  : VisiPatch
Paire de quantité  : 1
Comprend  : 848202800 | 1074C DG 1/24 RVAR produit composant - pas classable GigaSPEED XL 1074C câble catégorie 5e U/UTP, Non-Plenum, sombre gris veste, comte de 1 paires, longueur Variable, touret
Matériel de contact  : Phosphor Bronze
Contact d’électrodéposition  : Or 2 - 5 Micro pouces 0,051-128 microns, Nickel 75 pouces Micro 1,91 microns

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur 110 À 110
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT