COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-02F007 | CPC6642-02F007
PowerSUM D8PS échoués Cordage modulaire cordon de brassage, veste bleue légère, 7 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-02F007  | CPC6642-02F007
Nº PIÈCE  MM07-AV6-06
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU CLAIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT