COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-02F014 | CPC6642-02F014
PowerSUM D8PS échoués Cordage modulaire cordon de brassage, veste bleue légère, 14 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-02F014  | CPC6642-02F014
Nº PIÈCE  MM14-AV6-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 14 FT. | 4,27 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT