COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-03F003 | CPC6642-03F003
PowerSUM D8PS échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste gris foncé, 3 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-03F003  | CPC6642-03F003
Nº PIÈCE  MM03-AV6-09
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Description des spécifications

Cordon U/UTP modulaire
Longueur du cordon  : 3 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Sécurité tension nominale  : 300 volts
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : RJ45 Plug (connecteur A et B)
Veste couleur  : Gris foncé
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Type de conducteur  : toronné
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 750 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Câblage  : T568B
Paire de quantité  : 4
Comprend  : 848479994 | 1074D DG 4/24 RVAR (composant de produit - pas classable) PowerSUM 1074D catégorie 5e U/UTP câble, veste gris foncé, Non-Plenum, 4 comte de paire, longueur Variable, bobine
Type de cordage  : 1074 004 D
Matériel de contact  : Phosphor Bronze
Contact électrodéposition  : Or 50 Micro-Inch (1,27 Micron), Nickel 100 Micro-Inch (2,54 Micron)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS FONCÉ
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT