COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-03F007 | CPC6642-03F007
PowerSUM D8PS échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste gris foncé, 7 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-03F007  | CPC6642-03F007
Nº PIÈCE  MM07-AV6-09
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Description des spécifications

Cordon U/UTP modulaire
Longueur du cordon  : 7 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Sécurité tension nominale  : 300 volts
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : RJ45 Plug (connecteur A et B)
Veste couleur  : Gris foncé
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Type de conducteur  : toronné
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 750 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Câblage  : T568B
Paire de quantité  : 4
Comprend  : 848479994 | 1074D DG 4/24 RVAR (composant de produit - pas classable) PowerSUM 1074D catégorie 5e U/UTP câble, veste gris foncé, Non-Plenum, 4 comte de paire, longueur Variable, bobine
Type de cordage  : 1074 004 D
Matériel de contact  : Phosphor Bronze
Contact électrodéposition  : Or 50 Micro-Inch (1,27 Micron), Nickel 100 Micro-Inch (2,54 Micron)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS FONCÉ
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.