COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-03F014 | CPC6642-03F014
PowerSUM D8PS échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste gris foncé, 14 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-03F014  | CPC6642-03F014
Nº PIÈCE  MM14-AV6-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS FONCÉ
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 14 FT. | 4,27 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT