COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-04F004 | CPC6642-04F004
PowerSUM D8PS échoués cordon modulaire Cordage, veste verte, 4 FT de printemps

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-04F004  | CPC6642-04F004
Nº PIÈCE  MM04-AV6-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VERT
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 4 FT. | 1,22 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT