COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-07F019 | CPC6642-07F019
PowerSUM D8PS échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste rouge, 19 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-07F019  | CPC6642-07F019
Nº PIÈCE  MM19-AV6-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Systimax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 19 FT. | 5,79 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT