COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC6642-09F050 | CPC6642-09F050
PowerSUM D8PS échoués cordon de raccordement modulaire de Cordage, veste jaune, 50 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC6642-09F050  | CPC6642-09F050
Nº PIÈCE  MM50-AV6-05
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille de cordon de brassage modulaires GS8E est le dernier d’une longue lignée de designs innovants de Sysitmax. Un rendement électrique inégalé et dépasse les spécifications de la norme TIA/EIA et ISO/IEC Cat6/classe E. Rétrocompatible avec la catégorie 6 et 5e 5 connecteurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur JAUNE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 50 FT. | 15,24 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT