COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPC8862-03F007 | CPC8862-03F007
Cordon de brassage 110 à 1 110 paire, veste gris foncé, 7 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPC8862-03F007  | CPC8862-03F007
Nº PIÈCE  529789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

U/UTP Patch Cord
Longueur du cordon  : 7 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : connecteur 110 A et B
Veste couleur  : Gris foncé
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Paire de quantité  : 1
Type de conducteur  : toronné
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 200 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 4 lbf (18 N) minimum
Câblage  : 110
Comprend  : 848202800 | 1074C DG 1/24 RVAR produit composant - pas classable  : GigaSPEED XL 1074C câble de U/UTP de catégorie 5e, 1 comte de paire, veste gris foncé, Non-Plenum, longueur Variable, touret
Type de cordage  : 1074 001

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS FONCÉ
Type de connecteur 110 À 110
Longueur 2,1 M | 6,89 FT.
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.