COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-01F003 | CPCSSX2-01F003
CBL ASSY MOD 23-4PR SOLIDE 3FT CAT6A X10D T568B NOIR CPCSSX2-01F003

Nº PIÈCE FAB.  CPCSSX2-01F003  | CPCSSX2-01F003
Nº PIÈCE  MM03-X10D360-02
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

CommScope a développé le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 360GS10E cordon de raccordement pour soutenir le canal GigaSPEED X10D. Avec câble GigaSPEED X10D et matériel rapiéçage, CommScope Labs a caractérisé les performances de ces cordons en milliers de di ffe

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti pour rencontrer ou excéder les spécifications de canal d’amendement 1 à ISO/IEC 11801:2002 568 ée et ANSI/TIA-6-C catégorie a jusqu'à 500 MHz lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un canal d’UTP X10D GigaSPEED dans installation de SYSTIMAX inscrite

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Code UNSPSC 26121666

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.