COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-01F005 | CPCSSX2-01F005
GigaSPEED X10D 360GS10E solide Cordage Patch Cable modulaire, veste noire, 5 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPCSSX2-01F005  | CPCSSX2-01F005
Nº PIÈCE  MM05-X10D360-02
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 360GS10E cordons sont destinés aux deux extrémités d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D. La famille de cordon de brassage modulaires de 360GS10E haute performance a une conception brevetée plug doté d’un traîneau aqua distinctif et loquet anti-hic pour l’identification facile et rapide de terrain. La fiche de 360GS10E présente une réduction spectaculaire de la variation de la performance via un nouveau design innovant. Avec une fabrication de haute précision, cela fournit les performances électriques nécessaires pour fournir la Solution de X10D de GigaSPEED SYSTIMAX.

Caractéristiques

  • Module petite et compacte conception offre améliorée de densité et est inversé-compatible avec la solution modulaire cassette de G2
  • Volets translucides et poussière bouchons permettent pour identifier les ports facile utilisant un localisateur visuel de défauts (VfL)
  • Les modules sont des connexions LC availableith 12 ou 24 ou 12 raccords SC
  • Les panneaux modulaires offre câble excellente gestion et accès arrière, tout en réduisant les restrictions en vrac, de complexité et de potentiel à l’air flow
  • La solution de InstaPATCH 360 prête pour iPatch, offerinthe capacité de passer à la gestion de l’infrastructure intelligente après l’installation initiale
  • Modules LazrSPEED et cordons de raccordement sont construits avec fibre LazrSPEED 550 OM4 prévoyant headroom améioration future
  • TeraSPEED offre 60 % encas en bande passante grâce à zéro l’eau pic dans la bande E (fenêtre 1400 nm) dans les applications monomodes
  • Usine terminé et testé le câble et l’appareil pour les connexions de terrain instant avec garantie de qualité et de performance
  • alignsell option module 24-fibre avec les systèmes qui utilisent un incrément de 8-fibre
  • 12-fibre FTU connecteur basé la conception modulaire permet des connexions simples
  • Offre des possibilités à moindre coût total système installé (matériel et main de œuvre)
  • Jusqu'à 50 % d’économies dans l’espace en raison de la densité de l’inced
  • Conçu pour faciliter l’administration - garanti connectivité émission-à-réception
  • Aucun composant spécial polarité n’unique conception du module, cordons de raccordement standards
  • Chemin de mise à niveau facile de connectivité et la longueur d’onde division multiplg des applications parallèles  :
  • - Gbit/s 40 / 100 Gbit/s Ethernet
  • - 16 Fibre Channel
  • Prend en charge la reconfiguration facile pour les déplacements, d’ajouter et de modifier
  • Gestion de cordon de brassage fibre améliorée et capacités étiquetage améliorée

Description des spécifications

Catégorie  : 6 a
Classement au feu  : Non-plénum
Marque  : GigaSPEED X10D, SYSTIMAX, SYSTIMAX 360(tm)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Famille  : CPCSSX2
Connecteur A  : RJ45
Connecteur B  : RJ45
Type de conducteur  : solide

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.