COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-02F025 | CPCSSX2-02F025
GigaSPEED X10D 360GS10E solide Cordage Patch Cable modulaire, veste bleue légère, 25 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPCSSX2-02F025  | CPCSSX2-02F025
Nº PIÈCE  MM25-X10D360-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope a développé le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 360GS10E cordon de raccordement pour soutenir le canal GigaSPEED X10D. Avec câble GigaSPEED X10D et matériel rapiéçage, CommScope Labs a caractérisé les performances de ces cordes dans des milliers de combinaisons différentes.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti pour rencontrer ou excéder les spécifications de canal d’amendement 1 à ISO/IEC 11801:2002 568 ée et ANSI/TIA-6-C catégorie a jusqu'à 500 MHz lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un canal d’UTP X10D GigaSPEED dans les installations de SYSTIMAX enregistrées.

Description des spécifications

Cordon U/UTP modulaire
Longueur du cordon  : 25 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Sécurité tension nominale  : 300 volts
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : RJ45 Plug (connecteur A et B)
Veste couleur  : Bleu clair
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Paire de quantité  : 4
Type de conducteur  : solide
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 750 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Câblage  : T568B
Comprend  : 860474253 | 1095B LB 4/24 RVAR (composant de produit - pas classable)  : GigaSPEED X10D 1095B catégorie 6 a U/UTP câble, longueur Variable, Non-Plenum, Light Blue Jacket, 4 paire comte touret
Type de cordage  : 1095B 4/24 solide

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT