COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CPCSSX2-07F003 | CPCSSX2-07F003
GigaSPEED X10D 360GS10E solide Cordage Patch Cable modulaire, veste rouge, 3 FT

Nº PIÈCE FAB.  CPCSSX2-07F003  | CPCSSX2-07F003
Nº PIÈCE  MM03-X10D360-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 360GS10E cordons sont destinés aux deux extrémités d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D. La famille de cordon de brassage modulaires de 360GS10E haute performance a une conception brevetée plug doté d’un traîneau aqua distinctif et loquet anti-hic pour l’identification facile et rapide de terrain. La fiche de 360GS10E présente une réduction spectaculaire de la variation de la performance via un nouveau design innovant. Avec une fabrication de haute précision, cela fournit les performances électriques nécessaires pour fournir la Solution de X10D de GigaSPEED SYSTIMAX.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti pour rencontrer ou excéder les spécifications de canal d’amendement 1 à ISO/IEC 11801:2002 568 ée et ANSI/TIA-6-C catégorie a jusqu'à 500 MHz lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un canal d’UTP X10D GigaSPEED dans installation de SYSTIMAX inscrite

Description des spécifications

Cordon U/UTP modulaire
Longueur du cordon  : 3 ft
Résistance DC  : 0,3 ohms Maximum
Sécurité tension nominale  : 300 volts
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Interface  : RJ45 Plug (connecteur A et B)
Veste de couleur  : rouge
Fonctionnalité d’interface  : Standard (connecteur A et B) de
Paire de quantité  : 4
Type de conducteur  : solide
Matériel  : Alliage de cuivre, Polycarbonate
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Fiche Insertion vie  : 750 fois Minimum
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Câblage  : T568B
Comprend  : 860474311 | 1095B RD 4/24 RVAR (composant de produit - pas classable)  : GigaSPEED X10D 1095B catégorie 6 a U/UTP câble, longueur Variable, Non-Plenum, Red Jacket, 4 paire comte touret
Type de cordage  : 1095B 4/24 solide

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.