PANDUIT | CPP24WBLY
24-port Patch Panel fourni avec Six usine installé CFFP4 Type avant amovible Snap-In Faceplates

Nº PIÈCE FAB.  CPP24WBLY
Nº PIÈCE  175037
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

panneau de brassage 24 port livrée avec 6 CFFP4 type enfichable façades, accepter des Modules Mini-Com pour UTP (y compris la catégorie 5e et catégorie 6), fibre optique et coaxial, fixations à la norme EIA 19" ou 23" grilles, noir.

Caractéristiques

  • Communiqué fonction snap façade permet à accès frontal aux modules installés
  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Étiquette de versions disponibles pour identifier les ports facile ; couvercles de remplacements/étiquette disponible
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux

Description des spécifications

Panneau de brassage modulaires
Couleur  : noir
Identification  : Adhésif en option
Nombre de places de Module  : 24
Nombre de ports  : 24
Nombre d’espaces Rack  : 1
Patch Panel Style  : plat
Type  : non blindé
Dimension  : 1,72 po hauteur x 19 pouces Largeur x 0,88 pouce profondeur (43,7 x 482,6 x 22,4 mm)

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION