PANDUIT | CPP32WBLY
Panneau de brassage port 32 fourni avec 4 usine installé huit ports Snap-In Faceplates

Nº PIÈCE FAB.  CPP32WBLY
Nº PIÈCE  235128
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

panneau de brassage 32 port livrée avec 4 port haute densité type enfichable façades, accepter des Modules Mini-Com pour UTP (y compris la catégorie 5e et catégorie 6), fibre optique et coaxial, fixations à la norme EIA 19" ou 23" grilles, noir.

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Économiser l’espace rack précieux, mais peut être limité à certains modules (UTP)
  • Préimprimé numéros au-dessus de chaque port pour faciliter l’identification
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Version améliorée d’étiquette de 48 panneaux de brassage haute densité de port acceptent uniquement des modules UTP

Spécifications  :

Nombre de Ports 32
Unités de bâti 1