PANDUIT | CPP48HDEWBL
Panneau de raccordement de haute densité à 48 portsavec numérotation de ports et de l'espace pour de l'étiquettage adhésif en option pré-imprimés

Nº PIÈCE FAB.  CPP48HDEWBL
Nº PIÈCE  341345
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

panneau de brassage haute densité 48-port avec des fonctionnalités améliorées d’étiquetage et compatibilité avec les imprimantes portables Panduit. (Accepte uniquement les Modules Mini-Com pour les applications de l’UTP).

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Économiser l’espace rack précieux, mais peut être limité à certains modules (UTP)
  • Préimprimé numéros au-dessus de chaque port pour faciliter l’identification
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Version améliorée d’étiquette de 48 panneaux de brassage haute densité de port acceptent uniquement des modules UTP

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 1
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION