PANDUIT | CPP48WBLY
48-port Patch Panel fourni avec douze usine installé CFFP4 Type avant amovible Snap-In Faceplates

Nº PIÈCE FAB.  CPP48WBLY
Nº PIÈCE  175035
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

PANNEAU DE BRASSAGE PORT 48 FOURNI AVEC 12 CFFP4 TYPE SNAP-IN FACEPLATES, ACCEPTER MODULES MINI-COM POUR UTP (CATÉGORIE 5E ET CATÉGORIE 6), FIBRE OPTIQUE ET COAXIAL, POCHETTES STANDARD EIA 19" OU 23" RACKS, NOIRES

Caractéristiques

  • Communiqué fonction snap façade permet à accès frontal aux modules installés
  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Étiquette de versions disponibles pour identifier les ports facile ; couvercles de remplacements/étiquette disponible
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION