PANDUIT | CPPA48HDEWBL
48-port haute densité d Angle Patch Panel avec préimprimé Port et espace de numérotation pour l’étiquetage adhésif en option

Nº PIÈCE FAB.  CPPA48HDEWBL
Nº PIÈCE  344743
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

48-port haute densité angle patch panel d’étiquetage évoluées et compatibilité avec les imprimantes portables Panduit. (Accepte uniquement les Modules Mini-Com pour les applications de l’UTP).

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Économiser l’espace rack précieux, mais peut être limité à certains modules (UTP)
  • Préimprimé numéros au-dessus de chaque port pour faciliter l’identification
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Version améliorée d’étiquette de 48 panneaux de brassage haute densité de port acceptent uniquement des modules UTP

Description des spécifications

Panneau de brassage haute densité
Nombre de ports  : 48
Nombre d’espaces Rack  : 1
Patch Panel Style  : angle
Identification  : Adhésif en option
Matériel  : acier inoxydable
Couleur  : noir
Méthode de montage  : 20 pouces Flush
Type  : non blindé
Dimension  : hauteur de 1,72 pouce x 19 pouces Largeur x 3,86 pouce profondeur (43,7 x 482,6 x 98 mm)

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION