PANDUIT | CPPA48HDVNSWBL
1 RU haute densité d’angle Panneau de brassage, 48-Port, verticale numérotation séquence de haut en bas dans le panneau, noir

Nº PIÈCE FAB.  CPPA48HDVNSWBL
Nº PIÈCE  383031
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

48-port haute densité d’angle Panneau de brassage avec la séquence de numérotation verticale de haut en bas dans le panneau.

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Économiser l’espace rack précieux, mais peut être limité à certains modules (UTP)
  • Préimprimé numéros au-dessus de chaque port pour faciliter l’identification
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Version améliorée d’étiquette de 48 panneaux de brassage haute densité de port acceptent uniquement des modules UTP

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION