PANDUIT | CPPKL6G24WBL
Panneau de brassage 24-port CPPL24WBL 24 CJ688TGBL modules de Jack, Black

Nº PIÈCE FAB.  CPPKL6G24WBL
Nº PIÈCE  406619
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

panneau de brassage de CPPL24WBL 24-port avec des modules de jack CJ24TGBL 688.

Caractéristiques

  • Fourni avec les Modules de Jack noir Mini-Com(TM) TX6(TM) PLUS
  • Inclure les casquettes de résiliation codées par couleur
  • Façades avant accès en panneaux
  • Disponible avec ou sans étiquettes

Description des spécifications

Kit panneau Patch modulaire
Nombre de ports  : 24
Patch Panel Style  : plat
Nombre d’espaces Rack  : 1
Résiliation  : TG
Identification  : Label Pocket
Couleur  : noir
BMEcat méthode de montage  : 9 Inch (482,6 mm)
Étiquettes obligatoires  : Port de 6-quatre
Nombre de connecteurs  : 24
Niveau de performance  : Catégorie 6
Câblage  : T568A/T568B
Comprend  : (24) CJ688TGBL Jack Modules
Dimension  : 1,72 po hauteur x 19 pouces Largeur x 0,88 pouce profondeur (43,7 x 482,6 x 22,4 mm)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.