PANDUIT | CPPL72WBLY
72 port Patch Panel With Labels, fournis avec 6 usine installé douze Port avant amovible Snap-In Faceplates préimprimé numérotées étiquettes comprennent une surface inscriptible sur dos lorsque pré-numérotés étiquettes ne sont pas applicables.

Nº PIÈCE FAB.  CPPL72WBLY
Nº PIÈCE  287205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, dont snap in et out pour déplacements faciles, ajoute, et modifications
  • Économiser l’espace rack précieux, mais peut être limité à certains modules (UTP)
  • Préimprimé numéros au-dessus de chaque port pour faciliter l’identification
  • Monter à la norme EIA 19" étagères ou grilles 23" avec supports d’extension en option
  • Panneaux de brassage angle faciliter le contrôle de rayon de courbure adéquate et minimiser la nécessité pour les gestionnaires de câbles horizontaux
  • Version améliorée d’étiquette de 48 panneaux de brassage haute densité de port acceptent uniquement des modules UTP

Description des spécifications

Panneau de brassage modulaires
Couleur  : noir
Identification  : Label Pocket
Nombre de ports  : 72
Nombre d’espaces Rack  : 2
Méthode de montage  : 19 pouces
Type  : non blindé
Dimension  : 3,47 po hauteur x 19 pouces Largeur x 0,83 pouce profondeur (88,1 x 482,6 x 21,1 mm)

Spécifications  :

Nombre de Ports 72
Unités de bâti 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE