PANDUIT | CPPLA48WBLY
48-port Angle d panneau de brassage avec étiquettes, fournies avec douze usine installé CFFPL4 Type avant amovible Snap-In Faceplates

Nº PIÈCE FAB.  CPPLA48WBLY
Nº PIÈCE  251922
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Conception inclinée permet de câble devant revenir à chaque côté du panier et élimine le besoin de gestionnaires de câbles horizontaux en activant les cordons de raccordement être acheminé directement dans le gestionnaires de câbles vertical
  • Permettre le marquage identification scheme et port pour être visible en tout temps
  • Permettre l’accès frontal à installé les modules pour se déplace facilement, ajouter et modifier
  • Accepter les Modules Mini-Com(TM) pour UTP (y compris la catégorie 5e et catégorie 6), fibre optique et coaxial, lequel snap in et out pour les mouvements de faciles, comment ajouter et modifier
  • Monter à la norme TIA/EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option
  • Compatible avec le système de gestion de câble de réseau PatchRunner(TM)

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Code UNSPSC 43223309