ELECTRO-VOICE | CPS2,9 120V
CPS2,9 amplificateur de puissance, 2 x 900 W @ 4 Ohms, 2U, XLR/Phoenix Type entrées, sorties de la bande de barrière, prêt pour le Module de commande de télécommande optionnelle de IRIS-Net RCM-810, 120 V

Nº PIÈCE FAB.  CPS2.9 120V
Nº PIÈCE  708656
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Amplificateurs de précision compactes allient performances audio exceptionnelles à la plus haute fiabilité et la sécurité pour créer une solution de haute puissance idéale pour le tourisme et les locations. Intégrant une alimentation à découpage innovantes en classe-H technol ogy, la série CP livre propre marge qui est bien au-dessus de sortie nominale indiquée. Cette conception de pointe se traduit également par l’amélioration du rapport performance / poids pour voyager plus facilement, chaleur résiduelle réduite pour rapprocher espacement de grille et f de la consommation de puissance réduite ou l’efficacité énergétique améliorée. Un ensemble complet de circuit de protection protège les personnes et l’équipement contre des conditions dangereuses, et un châssis rigide et robuste, construit selon les plus hauts standards de fabrication de précision, assure un fonctionnement fiable même tournées plus épuisant de th e. Avec puissance exceptionnellement propre et facile à tour touches qui facilitent l’installation rapide, flexible, amplificateurs de précision compacte satisfaire même les plus exigeantes de l’audio pro touring.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute puissance avec une efficacité de classe-H avancée
  • Idéal pour les concerts et tournées
  • Extention de dynamique exceptionnelle
  • Robuste, compact et léger
  • 2100 W par canal 2 O
  • Col de XLR-raccordement des entrées bien
  • Connexion facile aux haut-parleurs bi-amplifié
  • Alimentation à découpage S
  • Limiteurs de dynamiques intégrés
  • Protection complète  : thermique, surcharge, shorts, HF, DC, contre-électromotrice, courant d’appel
  • Fans de trois étapes avant à l’arrière

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.