ELECTRO-VOICE | CPS4,5 120V
Amplificateur de puissance 4 canaux CPS4.5, 4 x 500 W en 2, ou 4 Ohms, soit 70 V / 100 V de prise directe, 2U, prêt pour le Module de commande à dstance RCM-810 IRIS-Net, entrées / sorties de type Phoenix, 120 V

Nº PIÈCE FAB.  CPS4.5 120V
Nº PIÈCE  708658
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’amplificateur CPS4,1 propose quatre blocs d’amplificateur classe D Variable Load Drive VLD indépendants, chacun étant capable de fournir jusqu'à 1000 Watts avec une charge faible Z ou Z élevé. Par défaut, chaque canal peut être configuré individuellement pour max. Puissance de sortie en soit 2 O, 4 O, 70V - ou 100V réseaux sans la participation de tout transformateurs de sortie. Étant conçu pour le marché de l’installation audio professionnelle, une attention particulière a été prise pour coût à long terme des paramètres de propriété. En plus de l’actu remarquablement faible Location de consommation et dissipation de la chaleur, la CPS4,1 fournit distance de commutation veille avec seulement 5 Watts consommation en mode veille. Un télécommande en option module RCM-810 fournit des fonctions de contrôle et de surveillance via IRIS-Net, y compris la surveillance o f amplificateur statut et la supervision de charge en temps réel. En outre, par l’intermédiaire de RCM-810 le lecteur charge Variable caractéristiques réglable pour max. puissance de sortie dans n’importe quelle charge entre 2et O 10 O, par incréments de 0,1 O.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute conception efficace de classe D
  • Optimisé pour une installation permanente
  • FR 54-16  : 2008
  • Télécommande optionnelle Module RCM-810

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.