TRANSITION NETWORKS | CPSMC0100-210-SA
Système de points d’alimentation 1-châssis avec alimentation interne, 12 Volt DC, 1,25 Amp, non réglable, classe B, SA

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC0100-210-SA
Nº PIÈCE  586736
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour une utilisation avec C4TEF, CAPTF, CBFTF-120, 140-CBFTF, CEMTF, CGFEB ou CMEFG Slide-In-Modules

Caractéristiques

  • Redéployer un cordon de système de points comme un stand-alone
  • Pour une utilisation avec les modules de conversion unique large système de points

Description des spécifications

Point  : 1-châssis avec alimentation interne
Alimentation  : Interne AC/DC inclus  : 12 Volt DC, 1,25 Amp, non réglementée
Classe  : B
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension  : 6,1 po largeur x profondeur 5,88 pouce x 1,06 pouce hauteur

Informations techniques

EN55024, CISPR22/EN55022 de classe A et B, FCC Class A et B [classe B conforme uniquement lors de l’utilisation de convertisseurs de média compatible B de classe], marquage CE

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553