TRANSITION NETWORKS | CPSMC0100-226-SA
Châssis système point 1, premier PS externes  : 12 Volt DC et Amp 1,25 et 100-240 volts C.A., 50/60 Hz réglementés UL énuméré, deuxième externe PS  : 12 volts DC et Amp 2,5 et 100-240 volts AC et 50/60 Hz UL réglementée énumérées , Classe B, SA

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC0100-226-SA
Nº PIÈCE  586737
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour une utilisation avec C4TEF, CAPTF, CBFTF-120, 140-CBFTF, CEMTF, CGFEB ou CMEFG Slide-In-Modules

Caractéristiques

  • Redéployer un cordon de système de points comme un stand-alone
  • Pour une utilisation avec les modules de conversion unique large système de points

Description des spécifications

Point  : châssis 1 avec deux externes alimentations redondantes
Puissance  : Première externe AC/DC inclus  : 12 volts DC, 1,25 Amp, 100 - 240 volts C.A., 50/60 Hz, réglementé, UL énuméré ; Deuxième externe AC/DC inclus  : 12 volts DC, 2,5 Amp, 100 - 240 volts C.A., 50/60 Hz, réglementé, listé UL
Classe  : B
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension  : 4,4 po largeur x profondeur 5,67 pouce x 1,06 pouce hauteur

Informations techniques

Listé UL

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553