TRANSITION NETWORKS | CPSMC0200-200-NA
2 Point System (TM) châssis [classe B conforme uniquement lors de l’utilisation de convertisseurs de média compatible classe B.]

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC0200-200-NA
Nº PIÈCE  249804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gigabit Ethernet recalage Point System (TM) Slide-In-Module convertisseurs de média 1000BASE-SX 850nm multimode (SC) [62,5 / 125m  : m 220/722 ft. 50 / 125m  : m 550/1804 pieds] de 1000BASE-LX 1310nm TX / RX 1550nm simple fibre monomode (SC) [40 km/miles 24,9 %]

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553