TRANSITION NETWORKS | CPSMC0800-100-BR
Système de point 8-châssis avec un courant alternatif Volt 100-240, 50/60 Hz, 3,0-1,5 Amp universelle entrée, alimentation, BR

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC0800-100-BR
Nº PIÈCE  587332
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Haute densité commerciale Applications - Multiple protocole réseaux industriels et Applications militaires

Caractéristiques

  • Quand utiliser System (TM) - réseau de points de gestion est la clé, densité de ports et d’espace rack sont primordiales, FCC classe A et EN55022 classe A seulement sont nécessaires
  • Plate-forme de conversion de média global
  • Logiciel de gestion SNMP renforcée rapport Focal
  • Prend en charge jusqu'à 8 Point SystemTM Slide-In-Module convertisseurs de média dans un seul châssis
  • Hauteur standard de l’unité de rack de 19U 2 pouces
  • Densité de ports élevé
  • Pouvoir activer/désactiver par slot
  • Module LED en option
  • Produits de point System (TM)  : Point système sous châssis (simple, double, 8, 13, 18 ou 19-slot) ; Logiciel de gestion de point focal ; Modules de gestion de point System (TM) ; Convertisseurs de slide-in-module médias point System (TM) ; Modules d’alimentation point System (TM)

Description des spécifications

Point  : 8 châssis avec un AC alimentation
Connecteurs  : 8 fentes à l’avant pour Media Converter Slide-dans-Modules
Unité LED  : Puissance, lien, recevoir, transmettre avec l’utilisation du Module optionnel de LED
Puissance  : Entrée universelle 100 - 240 volts, 50/60 Hz, 3,0 - Amp 1,5
Conditions environnementales  : 0 à 40 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension  : 17 po largeur x profondeur 10,5 pouce x 1,75 pouce hauteur

Informations techniques

Listé UL, EN60950, FCC & CISPR classe A, marquage CE

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.