TRANSITION NETWORKS | CPSMC1900-100-NA
19-slot Point système sous châssis

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC1900-100-NA
Nº PIÈCE  249729
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

19-slot Point SystemÖ châssis

Caractéristiques

  • ATM ou Ethernet rapide
  • Facilité de gestion de carte
  • Détecter les signaux MM/SM
  • Mode matériel/logiciel
  • Activer/désactiver le port fibre monomode
  • Multimode d’activer/désactiver le port fibre

Description des spécifications

Un port  : 1300nm multimode (SC) [2 km/mi 1.2.]
Fibre optique connecteur Specs.Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm Max TX PWR  :-14 dBm RX sensibilité  :-30 dBm Max dans PWR  :-14 dBm bilan de liaison  : 11 dB
Single-mode.Warranty  : durée de vie
Single-mode.Shipping poids  : 1 lb (.45 kg)
Single-mode.Status LED  : PWR (alimentation)  : Steady LED verte indique une connexion à l’alimentation secteur externe LKS (liaison par fibre monomode)  : Steady LED indique lien fibre monomode LKM (lien fibre Multimode)  : Steady LED indique le lien de fibre multimode
Single-mode.Power consommation  : 3,5 watts
Deux orifices  : 1550nm mode simple (SC) [80 km/mi 49,7 %.]
Single-mode.Dimensions  : largeur  : 0,86"(22 mm) profondeur  : 5" (127 mm) hauteur  : 3,4"(86 mm)
Single-mode.Environment  : 0 - 60C
5 % - 95 % humidité sans condensation
0 - altitude 10 000 ft.
Connecteurs  : 2 duplex ou simplex fibre optique
Single-mode.Compliance  : homologation UL, C-UL énumérés, marquage CE, FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A
Single-mode.3-Position cavalier  : Matériel  : logiciel mode est désactivé le logiciel  : mode "angle" est déterminé par le plus récemment enregistré des paramètres de microprocesseur embarqué.

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE Std 802,3 1998 Fast Ethernet également ATM OC-3, STM-1, HSTR, spécification ou FDDI

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.