TRANSITION NETWORKS | CPSMC1900-100-SA
Système point 19-châssis avec une alimentation Supply, 100 - 240 volts, 50/60 Hz, 3,0 - Amp 1,5 entrée universelle, SA

Nº PIÈCE FAB.  CPSMC1900-100-SA
Nº PIÈCE  586745
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Haute densité commerciale Applications - Multiple protocole réseaux industriels et Applications militaires

Caractéristiques

  • Quand utiliser System (TM) - réseau de points de gestion est la clé, densité de ports et d’espace rack sont primordiales, FCC classe A et EN55022 classe A seulement sont nécessaires
  • Plate-forme de conversion de média global
  • Logiciel de gestion SNMP renforcée rapport Focal
  • Convertisseurs de média de glisser-dans-module de système port haute densité-supporte jusqu'à 19 point dans un seul châssis
  • Hauteur standard de l’unité de rack de 19U 2 pouces
  • Pouvoir activer/désactiver par slot
  • Module LED en option
  • Produits de point System (TM)  : Point système sous châssis (simple, double, 8, 13, 18 ou 19-slot) ; Logiciel de gestion de point focal ; Modules de gestion de point System (TM) ; Convertisseurs de slide-in-module médias point System (TM) ; Modules d’alimentation point System (TM)

Description des spécifications

Point  : 19 châssis avec un AC alimentation
Connecteurs  : 19 fentes à l’avant pour glisser-dans-Modules
Unité LED  : Puissance, lien, recevoir, transmettre
Puissance  : Entrée universelle 100 - 240 volts, 50/60 Hz, 3,0 - Amp 1,5
Conditions environnementales  : 0 à 60 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 pieds d’Altitude ; 0 à 60 deg C lorsqu’une alimentation redondante ou Module de ventilation est utilisée, 0 à 50 deg C si le bloc d’alimentation unique est utilisé
Dimension  : 17 po largeur x profondeur 14,3 pouce x 3,5 pouce hauteur

Informations techniques

Homologation UL, FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, EN55024, EN60950, marquage CE

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553