TRANSITION NETWORKS | CPSMM-120
Single Slot Master gestion ModuleCan être utilisé avec le 19, 18, 13, 8 ou 2-Slot Point système sous châssis.

Nº PIÈCE FAB.  CPSMM-120
Nº PIÈCE  249802
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La carte de gestion plus populaire. Ce dispositif occupe un emplacement unique dans le châssis du système de Point, et elle soutient pleinement toutes les fonctionnalités de gestion. Le CPSMM-120 a une interface série DB-9 pour l’interface CLI (command line interface) ainsi que d’un RJ10 45BASE-T en terface pour gestion de réseau. Le CPSMM-120 doit être utilisé lorsque le châssis du système de Point est destiné à être utilisé comme un périphérique unique (lorsque l’utilisateur ne peut avoir voulu empiler plusieurs Point système châssis ensemble.)

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553