SIEMON COMPANY | CPT
Outil de préparation des câbles

Nº PIÈCE FAB.  CPT
Nº PIÈCE  162983
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le CPT fournit une méthode simple et efficace pour retirer la gaine de câble externe de 2, 3 ou 4-paire de câbles sans endommager l’isolation du conducteur intérieur. Le CPT est recommandé pour une utilisation avec n’importe quel câble rond d’un diamètre extérieur de 2,54 6,35 mm (100 250 po) et une épaisseur de gaine extérieure de 380 635 mm (15 25 dans.).

Spécifications  :

Type CUIVRE