CRIMSON AV | CQUAD63
De plafond monté Quad écran de 37" à 60" moniteurs, comprend une interface de montage universel

Nº PIÈCE FAB.  CQUAD63
Nº PIÈCE  703490
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un kit de matériel complet pour 4 écrans de montage au plafond. Comprend tout le matériel requis pour l’installation (à l’exception des boulons de plafond). Livré avec une chute de tuyau de 10' et un adaptateur de plafond robuste pour structural ou Unistrut resto_n g. fonctionnalités par le biais de la colonne épinière gestion et verrouillable rotation de l’ensemble du système ou des écrans individuels post installation.

Caractéristiques

  • Les composants prémontés sont boulonnés facilement
  • Système livré dans des boîtes standard, ne nécessitant ne pas de spécial de transport et de manutention des arrangements ou frais
  • 360 ° de rotation verrouillable consécutives à l’installation de tout système
  • Verrouillable rotation de chaque écran (limied seulement selon la taille de la TV) pour les angles de la configuration flexible
  • Conception universelle
  • Compatible VESA
  • Jusqu'à 20 ° de goupille de verrouillage supplémentaire réglage d’inclinaison
  • Poster d’installation écran mise à niveau sans outils
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.