HOFFMAN enceintes INC | CR430616G016
Climatiseur, CR43 6 500 BTU, 115V, 50/60 Hz, dimensions/Dim  : 30,5X30,25X72.00, matériau/finition  : galvanisé

Nº PIÈCE FAB.  CR430616G016
Nº PIÈCE  646009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Compresseur alternatif robuste
  • Entretien facile  : couverture articulée permet un accès rapide à tous les composants ; serpentin de condensation peut être nettoyé, tandis que l’unité est toujours montée sur le boîtier
  • R134A ou R407c réfrigérant écologique
  • Modèles pour 115, 230 et 460 phase d’ingle V AC puissance absorbée
  • Répertorié UL ou reconnus à épargner temps et argent aux clients avec les homologations
  • Gamme de températures de - 40 F /-40 C à F 131/55 C avec paquet faible de l’air ambiant en option
  • Dessin ou modèle industriel attractif avec une utilisation minimale ofvisible attaches
  • Thermostat mécanique fiable, située derrière le filtre de l’appareil
  • Faible émission de carbone-acier doux tôle couvercle pour usine robuste et les environnements extérieurs
  • Brides de montage facile pour une installation simple
  • Nettoyable aluminium réutilisables maille filr protège des bobines pour des performances de refroidissement maximales
  • Matériel, joints et manuel d’utilisation fourni avec l’appareil de montage
  • Chaque unité fonctionnelle testée avant l’expédition
  • Performant et conçus pour les boîtiers de ventilateurs
  • Modèles de IndooAir climatiseur standard comprennent également  :
  • Thermostat électromécanique
  • Parasurtenseur

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.