IONODES | CR47-H4000 | ION-IPRD-1-0073
CIRRUS CR4 série IP enregistrement appareils NVR - High Performance IP enregistrement appareil INTEL Core i7, 4 to, disque de démarrage de SSD, jusqu'à 64 MP Cams

Nº PIÈCE FAB.  CR47-H4000  | ION-IPRD-1-0073
Nº PIÈCE  644223
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Compact et puissant - propulsé par la technologie de processeur d’i3 de génération Intel Core 7rd dernier
  • Lecture vidéo locale - affichage jusqu'à 16 flux HD localement
  • Enregistrer et gérer des caméras jusqu'à 64 - exécutez votre choix de logiciel VMS
  • Système d’exploitation - Runs Windows Embedded Standard 7 complet
  • Options de stockage multi - jusqu'à 4 to de stockage interne, stockage externe via le port USB 3,0 / Gigabit LAN
  • Logiciel de gestion - suite complète de web management logiciel basé sur
  • Assistant d’installation rapide - déploiement de plateforme automatisée VMS
  • Pré-chargé VMS paquets - Genetec, jalon, Exacq, Avigilon et bien plus encore

Spécifications  :

Audio NON
Type de montage GRILLE
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE