PANDUIT | CRS1-125-X
Câble support entretoise, Position 1, gestion des câbles empilables, verre rempli de Nylon ignifuge 6.6, accepte la câble jusqu'à 1,25" diamètre 31,8 mm, noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  CRS1-125-X
Nº PIÈCE  361736
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Entretoise de support un espace câble empilable. Fabriqué à partir de fibre de verre retardateur de flamme en nylon noir 6,6. Utiliser avec CRS4 pour remplir la largeur de porte-échelle. Accepte des câbles jusqu'à 1,25" 31,8 mm de diamètre.

Caractéristiques

  • Sépare et prend en charge le câble et empêche les points de pincement entre la ligne du bas du câble et l’échelon en raison du poids de plusieurs couches de câble appliqué sur le dessus de l’autre
  • Maximiser l’espace rack par empilement de produits pour une capacité maximale de câble
  • Fournit une alternative au cordon de laçage en permettant à l’utilisateur avec le câble sécurisé avec entretoise pour empêcher tout déplacement du câble
  • Fournit des installations attrayantes

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.