TE-énergie | CRSM107/29-1200
Manchon de réparation enveloppant gamme 1,3"- 3,6" ICEA/ANSI C119,1

Nº PIÈCE FAB.  CRSM107/29-1200
Nº PIÈCE  096881
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Manches de Raychem CRSM de TE Connectivity ferment facilement avec un système de verrouillage permanent qui se composent d’un profil de rail surélevé et une chaîne en acier inoxydable. Ces manches sont fabriqués à partir de polyoléfine réticulée, qui égale ou dépasse les propriétés du matériau de la gaine du câble original. CRSM manches s’adapter à un large éventail de tailles de câble et ont durée de conservation illimitée, lorsqu’il est conservé dans des conditions normales.

Caractéristiques

  • Qualifié pour ANSI C119,1 évalué à ICEA électrique subir l’essai de 1000 V. RUS acceptée pour une utilisation comme matériaux de restauration veste sur câble JCN.
  • Pour une utilisation standard poly - ou élastomère câbles isolés/chemisé ou câbles de plomb chemisé, qui peut inclure en aluminium ou en acier de blindage.
  • Utilisation comme isolant pour câble d’alimentation à basse tension 1/C jusqu'à 1000V et veste réparation jusqu'à 35 kV ou pour applications générales de l’étanchéité. Toutes les manches CRSM sont enduits d’étanchéité.

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121630