CORNING | CRT-001
Outil de suppression du connecteur avec lampe de poche intégrée et Standard deux piles AAA, SC, LC, MTRJ et MU pour câbles 3,2 et 1,6 mm avec fibre de 900µm mis en mémoire tamponné

Nº PIÈCE FAB.  CRT-001
Nº PIÈCE  333600
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Le CRT-001 contient une lampe de poche intégrée pour faciliter la visibilité dans les panneaux de brassage foncé
  • L’outil de suppression du connecteur est utilisée avec SC, LC, MT-RJ et connecteurs MU et est conçu pour fonctionner avec les types de veste de câble de 3, 2 et 1,6 mm et 900 m tamponnée fibre
  • Flashligh intégré  : visibilité dans les panneaux de brassage foncé
  • Conception confortable  : facile pour les petites ou grandes mains pour utiliser
  • Longue, étroite des mâchoires  : lisser connecteur insertion et le retrait
  • Encoche profilée sur un côté de la pointe  : assure le bon verrouillage

Spécifications  :

Type FIBRE