Technologie serveur | CS-12HYL444C8
Sentry 2U Rack Mount Smart CDU avec pépins, points de vente  : (6) CEI 60320/C13 (6) CEI 60320/C19, entrée  : 208 volts, Phase 3 Wye, 50/60 Hz, 20 a, entrée cordon  : connecteur de NEMA L21 - 20P, cordon 10 pi (3 m)

Nº PIÈCE FAB.  CS-12HYL444C8
Nº PIÈCE  558406
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-power introducteur, 2U horizontal de montage, avec 6 chaque C13 IEC et 6 chaque prises IEC C19
  • Haute puissance de distribution-208 volts Phase 3 20 et 30 entrée unique Amp les options de fil
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec affichage digital à LED et vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232
  • Pièges et alertes-fournir des alarmes automatisées basée sur SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité et des conditions par le biais de l’interface Web de rapports
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • 20/30 amp alimentation horizontale 3 distribution avec sorties mixtes

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti