TOA ELECTRONICS INC. | CS-154
Corne haut-parleur, 15 Watt (ligne 100 volts), 150 Hertz à 15 Kilohertz, 97 dB sensibilité, 12 CM cône, 366 MM largeur x 272 MM profondeur x 230 MM hauteur, écru plastique ABS résine

Nº PIÈCE FAB.  CS-154
Nº PIÈCE  305551
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TOA CS-64, CS-154 et CS-304 locuteurs sont pour utilisation à l’extérieur, ils utilisent des cornes de gamme qui peuvent fournir à fond la musique ou la pagination des annonces qui ont un son de haute qualité. Ils sont conçus pour produire un rendement élevé avec une augmentation de l’efficacité de conversion haut-parleur ac oustic, par l’utilisation d’une corne en combinaison avec un haut-parleur à cône. Le CS-64 emploie une corne exponentielle, tandis que le CS-154 et CS-304 utilisent cornes directivité constante (90 horizontale) pour contrôler la directivité sonore, réalisation uniforme et claire dispersion sonore sur une large zone. Ces haut-parleurs de la gamme sont également conçus pour résister aux conditions climatiques rigoureuses lorsqu’il est installé à l’extérieur. Enceinte de résine ABS des orateurs est léger dans le poids, structurellement solide et résistant aux imp des actes. Étant donné que les enceintes sont également traités avec de la peinture résine polyuréthane résistant aux intempéries, ils sont extrêmement résistants aux effets des rayons ultraviolets, s’assurer de nombreuses années de fonctionnement fiable. Les enceintes aussi respecter ts requiremen Standard IP-64 pour l’épreuve de la poussière et les capacités imperméable à l’eau. En outre, les pièces de haut-parleur interne disposent d’un traitement spécial résistant aux intempéries pour améliorer les propriétés imperméables du haut-parleur ensemble. Inox supports et vis davantage protègent l’unité BOF la corrosion et la rouille de m.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Résistant aux intempéries
  • Couverture de directivité constante (CS-154/CS-304)
  • Haute sensibilité  : jusqu'à 98 dB (1 W/1 M)
  • Composant de haut-parleur résistant à l’humidité (4,72 po)
  • Transformateur de V/70 V 7 100 % incorporé avec tiges de puissance réglable Tournevis
  • Léger, étanche enclosur

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600