Technologie serveur | CS-18VYY411A3
Sentry 0U Rack Mount Smart CDU, points de vente  : (18) CEI 60320/C19, entrée  : 208 volts, Phase 3 étoile, Amp 60, entrée de cordon  : IEC 60309 9 heure 5 Pin connecteur bleu, cordon 10 ft (3 m), avant/inférieur cordon entrée, 3 x LED ampèremètre affiche

Nº PIÈCE FAB.  CS-18VYY411A3
Nº PIÈCE  558414
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 18 prises par boîtier (Qté 18 x IEC C19)
  • Haute puissance Distribution - 208V, phase 3 Delta ou triangle, entrée Amp-50 ou 60-Amp les options de fil
  • D’entrée actuel moniteur - mesurer avec précision le courant total (en ampères) sur chaque phase. Sur place veri cation du courant d’entrée aux voyants numériques s’affichent. Cation de veri distant via navigateur web ou écran série
  • Accès IP et sécurité-Web interface, SSL, SSH, telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232 accès
  • SNMP intercepte et alertes-remettent automatisées basée sur SNMP alarmes ou des alertes par courriel pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Avec disjoncteurs

Spécifications  :

Nombre de prises 18
Type PDU sur bâti