Technologie serveur | CS-36V52454-A4C
Sentry 0U Rack Mount Smart CDU avec pépins, points de vente  : (24) CEI 60320/C13 (12) CEI 60320/C19

Nº PIÈCE FAB.  CS-36V52454-A4C
Nº PIÈCE  558471
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 36 prises par boîtier (points de vente quantité 24 IEC C13 et 12 IEC C19)
  • Haute puissance distribution-240/415 volts phase 3, entrée d’alimentation Amp 20/30 alimentation option. Deli Volters jusqu'à 14,4/21,6 kW
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Accès IP et sécurité-Web interface, SSL, SSH, telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232 accès
  • Alertes - fournissent automatisées basée sur SNMP alarmes ou des alertes par courriel pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.