Technologie serveur | CS-36V5Z454-A4C
Sentry 0U Rack Mount Smart CDU avec pépins, points de vente  : (24) CEI 60320/C13 (12) CEI 60320/C19, entrée  : 240/415 volts, Phase 3 étoile, 50/60 Hz, 30 a, entrée du cordon  : cordon NEMA L22 - 30P, 10 ft (3 m)

Nº PIÈCE FAB.  CS-36V5Z454-A4C
Nº PIÈCE  558474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 36 prises par boîtier (points de vente quantité 24 IEC C13 et 12 IEC C19)
  • Haute puissance distribution-240/415 volts phase 3, entrée d’alimentation Amp 20/30 alimentation option. Deli Volters jusqu'à 14,4/21,6 kW
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Accès IP et sécurité-Web interface, SSL, SSH, telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232 accès
  • Alertes - fournissent automatisées basée sur SNMP alarmes ou des alertes par courriel pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti