Technologie serveur | CS-36VDE413
0U Rack Mount Smart CDU, points de vente  : 36 IEC 60320/C13, entrée  : 208 volts, Phase 3 Delta, 50/60 Hz, 30 Amp, sortie  : 208 v, entrée cordon  : cordon NEMA L15 - 30P, 10 ft, 3 m, bas/Base cordon entrée

Nº PIÈCE FAB.  CS-36VDE413
Nº PIÈCE  558476
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Le PDU IP peuvent être contrôlé à distance, mais ne peut pas être actionné à distance vers le bas
  • Protection de circuit de branche - la server technology famille CDU Sentry répond à l’AMT 60950-1 condition de protection de circuit de branche
  • Local et réseau d’entrée actuel suivi - exclusif numérique True RMS surveillance actuelle est essentielle pour prévenir les surcharges dans des environnements informatiques à haute densité. Affichage numérique LED sur le boîtier IP PDU rapporte le courant total du circuit de dérivation. La surveillance information ca n également accessibles sur IP à l’aide d’un navigateur web ou alertes SNMP
  • Température et humidité-les PDU de IP prend en charge deux sondes externes 10 ft (3 m). Chacune de ces sondes mesures de température et humidité. Recevoir des alertes SNMP ou notifications par courriel de votre IP PDU lorsque des conditions supérieures défini des seuils
  • Zéro U PDU-The IP PDU est disponible dans un boîtier vertical qui occupe Zero verticale U d’espace rack dans l’armoire pour matériel. Ils Mont sur les montants arrière ou dans la cavité de la cab inet
  • Ajouter une PDU redondante - connecter une unité de distribution d’alimentation armoire expansion à n’importe quel PDU IP pour surveiller les deux circuits d’entrée d’alimentation sous 1 IP address
  • SNMP management et événements notification-la PDU IP prend en charge SNMP. Cela permet à réseau des systèmes de gestion d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer des informations. Le PDU IP inclut v1 l’agent SNMP supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension MIB entreprise privée bénéficie également pour fournir des informations de puissance de l’accès réseau. Traps SNMP peuvent être ted genres pour divers événements
  • Sécuriser l’accès - SSH ou SSL Protection  : SSH est un protocole pour accéder en toute sécurité à un périphérique d’accès réseau et l’interface de commande basés sur Unix. Le support IP PDU SSHv2. SSL est un protocole couramment utilisés pour la gestion de la sécurité de la transmission des messages sur Internet. Le PDU IP prend en charge les SSLv3/TLSv1
  • LDAP/LDAPS-The IP PDU soutient Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) version 3 y compris LDAPS (LDAP sur TSL/SSL). Ce soutien permet d’authentifier avec LDAP serve rs. Les administrateurs peuvent prédéfinir et configurer un ensemble de groupes LDAP nécessaires et les droits pour chaque groupe d’accès
  • Commande de contrôle - série RS-232 via tout appareil équipé d’un port série bidirectionnelle, y compris un PC, ordinateur portable, KVM commutateur, démangeaison de sw accès console port ou terminal server

Description des spécifications

0U Rack Mount Smart CDU
Tension d’entrée  : 208 volts, 3 phases Delta, 50/60 Hz
Tension de sortie  : 208 volts
Ampérage  : 30 Amp
Câble d’entrée  : NEMA L15 - 30P actionneurs, 10 ft (3 m), bas/Base cordon entrée
Points de vente  : (36) CEI 60320/C13
Communications  : 10/100 BaseT Ethernet, HTTP/HTTPS, SSLv3/TLSv1, SNMPv2, SSHv2, Telnet, LDAPv3/LDAPS, TACACS +, RADIUS, RS-232 (série)
Dimension  : 68 x 1,75 pouces x pouces 3 230

Spécifications  :

Nombre de prises 36
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.