Technologie serveur | CS-48VYY458A1
Sentry 0U Rack Mount Smart CDU, sorties  : 36 IEC 60320/C13 12 IEC 60320/C19, entrée  : 208 volts, 3 phases Wye, 50/60 Hz, 60 a, entrée cordon  : IEC 60309 60 ampères, actionneurs, 10 ft, 3 m

Nº PIÈCE FAB.  CS-48VYY458A1
Nº PIÈCE  558494
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 48 points de vente par boîtier (quantité 36 IEC 60320 C13 et 12 sorties C19)
  • Haute puissance Distribution - trois options d’alimentation phase 208V-240, 50 et 60 Amp alimentation animale
  • Par la puissance d’entrée Input Power Sensing (PIPS) surveillance-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase de puissance d’entrée. Sur place veri cation du courant d’entrée aux voyants numériques s’affichent. Cation de veri distant via navigateur web ou écran série
  • Accès IP et sécurité-Web interface, SSL, SSH, telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232 accès
  • SNMP intercepte et alertes-remettent automatisées basée sur SNMP alarmes ou des alertes par courriel pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU intelligent prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion intelligente CDU (CL) à une unité maître (CS) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Sentinelle LDAP/LDAPS-la famille de produits prend en charge Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) version 3 y compris LDAPS (LDAP sur TSL/SSL). Ce soutien activer l’authentification avec les serveurs LDAP, comptes d’utilisateurs n’ont pas besoin être individuellement créés localement sur chaque dispositif de guet. Cela permet aux administrateurs de prédéfinir et configurer (dans chaque produit sentry et dans le serveur LDAP), un ensemble de groupes LDAP nécessaires et les droits d’accès pour chacun. Droits d’accès utilisateur peuvent ensuite être assignés ou révoqués simplement en faisant l’utilisateur membre d’un ou plusieurs groupes LDAP prédéfinis sentry. Compte d’utilisateur peut être ajouté, supprimé ou modifié dans le serveur LDAP sans aucune modification sur les produits individuels de sentinelle. Le support LDAP sentinelle a été testé dans le suivant environnements - Microsoft Active Directory (MSAD), Novell eDirectory (eDir) et Open LDAP
  • Contrôle RS-232 Control - série via n’importe quel appareil avec un port série bidirectionnelle, y compris un PC, ordinateur portable, KVM switch, commutateur d’accès port console ou serveur terminal server

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.