GARRETTCOM | CS14H-SC-12VDC
Magnum durci convertisseur Switch, un port de multimode SC fibre 100 Mo et deux 10/100 RJ45 changer de ports avec support auto-cross et négociation automatique. Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions. Alimentation électrique interne 12 V DC (fourchette de 8V à 15V).

Nº PIÈCE FAB.  CS14H-SC-12VDC
Nº PIÈCE  510298
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les unités de Magnum CS14H durci sont pour les applications de plancher d’usine. Les modèles CS14H sont construits avec des composants de haute qualités et édifié à l’aide des techniques thermiques spéciales (brevet en instance) et un étui en métal pour les emplois dans l’industrie lourde. Outre une option d’alimentation AC durci et jack, terminaux pour le choix de puissance DC internes à to8V 15, 24V ou - 48V DC sont inclus. La cote de la température ambiante est à usage industriel. Aucune circulation d’air interne n’est nécessaire pour le refroidissement, donc il résiste à la poussière, la saleté, humidité, fumée et insectes. Options de montage comprennent montage autonome, Rail DIN ou un plateau de montage en rack.

Applications

La famille Magnum CS14 des commutateurs de convertisseur avec une 100 Mb port fibre construit en couvre toute la gamme des environnements applicatifs, réguliers (bureau), trempé (usine) et les versions Premium au prorata (extérieur). Des fonctionnalités supplémentaires pour les plages de température robuste et longue opération figurent sélectivement dans le plancher d’usine-trempé et prime au prorata des modèles extérieurs. Cette sélection de modèles et de port fibre types offres la
meilleur rapport prix / valeur pour chaque utilisateur et d’installation. Lorsqu’un convertisseur de médias auraient pu être utilisé, un commutateur convertisseur offre une meilleure valeur. Le boîtier compact est idéal pour les installations de bord de réseau et peut être monté facilement pour convenir à n’importe quelle application.

Caractéristiques

  • Fournit un port fibre de 100 Mo et deux (2) cuivre 10/100 ports de commutateur
  • Deux ports de RJ45 prise en charge IEEE 802,3u permettant de fixer n’importe quel dispositif 10 ou 100 Mo
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau, armoire de câblage
  • - Plancher d’usine
  • - Ooors
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, plancher d’usine et des modèles Outdoor ont aussi intégrante borniers DC
  • Même emballage et options de montage comme la populaire Magnum 14-série convertisseurs de média

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.