GARRETTCOM | CS14H-ST-HD
Magnum durci convertisseur Switch, un port de multimode ST fibre 100 Mo et deux 10/100 RJ45 changer de ports avec support auto-cross et négociation automatique. Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions. Internal 12V (plage 8 à 15V) DC bornier.

Nº PIÈCE FAB.  CS14H-ST-HD
Nº PIÈCE  510291
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les unités de Magnum CS14H durci sont pour les applications de plancher d’usine. Les modèles CS14H sont construits avec des composants de haute qualités et édifié à l’aide des techniques thermiques spéciales (brevet en instance) et un étui en métal pour les emplois dans l’industrie lourde. Outre une option d’alimentation AC durci et jack, terminaux pour le choix de puissance DC internes à to8V 15, 24V ou - 48V DC sont inclus. La cote de la température ambiante est à usage industriel. Aucune circulation d’air interne n’est nécessaire pour le refroidissement, donc il résiste à la poussière, la saleté, humidité, fumée et insectes. Options de montage comprennent montage autonome, Rail DIN ou un plateau de montage en rack.

Applications

La famille Magnum CS14 des commutateurs de convertisseur avec une 100 Mb port fibre construit en couvre toute la gamme des environnements applicatifs, réguliers (bureau), trempé (usine) et les versions Premium au prorata (extérieur). Des fonctionnalités supplémentaires pour les plages de température robuste et longue opération figurent sélectivement dans le plancher d’usine-trempé et prime au prorata des modèles extérieurs. Cette sélection de modèles et de port fibre types offres la
meilleur rapport prix / valeur pour chaque utilisateur et d’installation. Lorsqu’un convertisseur de médias auraient pu être utilisé, un commutateur convertisseur offre une meilleure valeur. Le boîtier compact est idéal pour les installations de bord de réseau et peut être monté facilement pour convenir à n’importe quelle application.

Caractéristiques

  • Fournit un port fibre de 100 Mo et deux (2) cuivre 10/100 ports de commutateur
  • Deux ports de RJ45 prise en charge IEEE 802,3u permettant de fixer n’importe quel dispositif 10 ou 100 Mo
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau, armoire de câblage
  • - Plancher d’usine
  • - Ooors
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, plancher d’usine et des modèles Outdoor ont aussi intégrante borniers DC
  • Même emballage et options de montage comme la populaire Magnum 14-série convertisseurs de média

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619