TRIPP LITE | CS16USB
16-périphérique USB Charging Station armoire avec Sync pour iPad et tablettes Android, Option de montage mural, noir

Nº PIÈCE FAB.  CS16USB
Nº PIÈCE  670920
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De l’éducation à l’entreprise, dans les milieux aussi divers que la chambre d’hôpital et le sol de l’usine, les appareils mobiles ont transformé chaque organisation. Comme comprimé utilisation augmente, charger et stocker des dizaines de ces dispositifs utiles dans un espace limité devient un

Applications

Compatible avec tous les appareils que la charge via le port USB, y compris les comprimés (par exemple, Android(TM), Kindle(TM), par Kindle et Surface(TM) modèles iPad), choisissez ultra portables (par exemple, certains modèles Chromebook(TM) et MacBook) et les téléphones mobiles (suc

Caractéristiques

  • Charge rapide
  • 16 ports USB fournissent le plus rapide de charge pris en charge par chaque appareil, jusqu'à 2. 4 a par port
  • Recommandé pour iPad, Android(TM), Surface(TM) et Kindle(TM) comprimés
  • Charge également des téléphones mobiles et autres périphériques USB
  • Cordon d’entrée détachable 10 pi AC th NEMA 5-15P fiche
  • Synchronisation facile
  • Port de liaison montante de synchronisation USB se connecte à l’ordinateur hôte pour un câblage de synchronisation
  • Compatible avec la synchronisation sans fil
  • Prend en charge simultanée de synchronisation et de recharge (jusqu'à 1,5 a par port pendant la synchronisation filaire)
  • Protection complète
  • Sy en acier de construction et de finition poudre-enduite promeuvent la durabilité à long terme
  • Serrure de portes avec clés inclus pour aider à prévenir le vol de l’appareil, un dommage ou altération
  • Intermédiaires de ventilation permet d’éviter des dispositifs contre la surchauffe
  • Plateau enduit protège dispositifs BOF rayures et éraflures
  • Configuration flexible
  • Bateaux entièrement assemblés
  • Supports de montage au mur, bureau, table, comptoir ou de plancher
  • Porte s’ouvre à 180 degrés pour dispositif amélioré et accès au service
  • Cloisons amovibles accommodement des périphériques plus épais
  • Upgradrt firmware pour les futures mises à jour

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610